Spécifications
Dimensions
- Hauteur219
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUKCA, UL, RoHs, CE
- Type d’ampouleType de DEL
- Norme de protection de l’environnementNema 4X 13 IP65
- Taux de clignotement60 ± 2 clignotements par minute
- Couleur de la lentilleVert, bleu, jaune
- Page de produit du fabricant
- Couleur du moduleVert, bleu, jaune
- Fonction du moduleAllumé en permanence, sans avertisseur sonore
- Plage de tension de fonctionnement12VDC
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées
Aperçu
Description du fabricant
LR5-302WJNW-RYG 50MM DIAMÈTRE UL CE