Motion
LR6-02PJNU

PATLITE CORP.
LR6-02PJNU

UL CE IP65 24V DC de 60mm diamètre, unité de base, montage sur poteau/câble, sans solin/embout, argent
N° D’ARTICLE MI13204708
N° MFRLR6-02PJNU
Prix206.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LR6-02PJNU

UL CE IP65 24V DC de 60mm diamètre, unité de base, montage sur poteau/câble, sans solin/embout, argent
N° D’ARTICLE MI13204708
N° MFRLR6-02PJNU
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
Prix206.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    99

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Page de produit du fabricant
  • Fonction du module
    Allumé en permanence, sans avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR6-02PJNU 60MM DIAMÈTRE UL CE IP65 24V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté