Motion
LS7-302BWC-9N-RYGNN

PATLITE CORP.
LS7-302BWC-9N-RYGNN

Blanc cassé, éclairage continu, avertisseur sonore, prise NPT blanc naturel 1/2 po, connecteur M12 , IP69K. Des configurations de couleurs DEL personnalisées sont disponibles sur commande avec des prix spéciaux, des quantités et un délai d’approvisionnement. Veuillez vous renseigner auprès de Patlite. Des configurations de couleurs DEL personnalisées sont disponibles sur commande avec des prix spéciaux, des quantités et un délai d’approvisionnement. Veuillez vous renseigner auprès de Patlite.
N° D’ARTICLE MI13205132
N° MFRLS7-302BWC-9N-RYGNN
Prix561.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LS7-302BWC-9N-RYGNN

Blanc cassé, éclairage continu, avertisseur sonore, prise NPT blanc naturel 1/2 po, connecteur M12 , IP69K. Des configurations de couleurs DEL personnalisées sont disponibles sur commande avec des prix spéciaux, des quantités et un délai d’approvisionnement. Veuillez vous renseigner auprès de Patlite. Des configurations de couleurs DEL personnalisées sont disponibles sur commande avec des prix spéciaux, des quantités et un délai d’approvisionnement. Veuillez vous renseigner auprès de Patlite.
N° D’ARTICLE MI13205132
N° MFRLS7-302BWC-9N-RYGNN
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
Votre prix561.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    99

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Laver à l’eau
  • Norme de protection de l’environnement
    IP69K
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge, jaune, vert
  • Fonction du module
    Stable avec Buzzer
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LS7-302BWC-9N-RYGNN BLANC DÉSACTIVÉ,