Motion
RT-120E-R+FC015

PATLITE CORP.
RT-120E-R+FC015

Témoin d’avertissement rotatif avec alarme à 8 canaux et 32 sons préprogrammés. Rouge
N° D’ARTICLE MI13205446
N° MFRRT-120E-R+FC015
Prix775.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
RT-120E-R+FC015

Témoin d’avertissement rotatif avec alarme à 8 canaux et 32 sons préprogrammés. Rouge
N° D’ARTICLE MI13205446
N° MFRRT-120E-R+FC015
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
Prix775.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    200 mm
  • Hauteur
    260 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    CE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
  • Couleur de base
    Ivoire
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    1m
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    1m
  • Norme de protection de l’environnement
    IP23
  • Énergie flash
    10000CD
  • Taux de clignotement
    105 pi/min
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS
  • Maximum décible à 1m
    105
  • Type de modèle
    Hybride
  • Style de montage
    Directement
  • Plage de tension de fonctionnement
    120 V c.a. plus ou moins 10 %
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées

Aperçu

Description du fabricant
TÉMOIN D’AVERTISSEMENT ROTATIF RT-120E-R+FC015