Motion
5152-5-HL
Ponceuse orbitale aléatoire de 5-Inch, 3/32 orbite, à crochets et boucles, 12,000RPM, 0.3HP
N° D’ARTICLE MI13237935
N° MFR5152-5-HL
Prix325.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale aléatoire de 5-Inch, 3/32 orbite, à crochets et boucles, 12,000RPM, 0.3HP
N° D’ARTICLE MI13237935
N° MFR5152-5-HL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix325.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orbite
    3/32 po
  • Hauteur totale
    4.9 po
  • Longueur totale
    6.54 po
  • Taille du tampon
    5 po
  • Poids de l’outil
    1.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    3/32 Orbite, crochet et boucle, 12,000 tr/min, 0.3HP
  • Consommation d'air
    17.5 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.3 hp
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Style à montage sur socle
    Crochet et boucle
  • Forme du tampon
    Ronde
  • Style ponceuse
    Paume
  • Niveau sonore
    78.3 dB(a)
  • Type d’aspirateur
    Aspirateur prêt/central

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE À AIR 5152-5-HL 5IN RO 3/32 ORBITE
  • Puissance : Taux de retrait maximal - pour accomplir le travail rapidement - permettre plus de travail en une journée.
  • Productivité : Terminez plus de travail en une journée. Notre ponceuse polyvalente produit une finition fine et sans tourbillon sur une variété de surfaces telles que le bois, les composites, la fibre de verre, la tôle et d’autres matériaux.
  • Performance : 12000 tr/min pour correspondre aux vitesses optimales d’élimination du matériau pour votre application.
  • Polyvalence : Prise confortable pour le confort et la sécurité de l’utilisateur.
  • Prêt pour l’aspiration : Se connecte à un certain nombre de systèmes d’aspiration centraux ou portables pour une élimination efficace des particules.
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good