Motion
43642973
Tuyau pour automobile – longueur de tuyau de 210 mm, EPDM, matériau plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI13247581
N° MFR43642973
Prix47.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau pour automobile – longueur de tuyau de 210 mm, EPDM, matériau plastique, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI13247581
N° MFR43642973
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
Prix47.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 3
    0.6800 po;17 mm
  • Longueur du tuyau
    210 mm

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM, plastique
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Nombre de succursales
    1
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F

Aperçu

Description du fabricant
51973 TUYAU DE REFROIDISSEMENT