Motion
ADAPTATEUR HEXAGONAL 150ADP38 3/8 X 1/4 X BROCHE 2"

Vega Industries
150ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 2" PIN

Adaptateur hexagonal 3/8 x 1/4 x goupille de 2 po
N° D’ARTICLE MI13267577
N° MFR150ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 2" PIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
150ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 2" PIN

Adaptateur hexagonal 3/8 x 1/4 x goupille de 2 po
N° D’ARTICLE MI13267577
N° MFR150ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 2" PIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’ouverture
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HEXAGONAL 150ADP38 3/8 X 1/4 X BROCHE 2"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • La tige standard de 1/4 po convient à la plupart des outils électriques et des adaptateurs de mandrin.