Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion3/4 po
- Hauteur2.78 po
- Longueur5.25
Détails
- Détails supplémentairesLe débitmètre à roue à palette FlowStat avec capteur intégré permet une installation et un fonctionnement très simples. Le corps robuste en acier inoxydable offre durabilité et longue durée de vie. FlowStat est offert avec plusieurs sorties parmi lesquelles choisir en plus de l’indication visuelle du débit à travers son couvercle transparent facultatif où vous pouvez voir le débit du rotor. La trajectoire droite du fluide et le grand rotor rotatif signifient qu’il y a une chute de pression minimale. Les applications comprennent : refroidisseurs et systèmes de refroidissement, systèmes d’énergie solaire, CVCA, dégivrage/antigivrage
- Matériau du roulementPEEK (polyéthéréthercétone)
- Type de connexionNPT 3/4 po
- Débit35 gal/min
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Matériau de la turbineCopolymère acétal
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Pression de fonctionnement maximale500
- MoyenLiquide
- Température de fonctionnement min.20 °F
- SortiePouls
- Type de produitCapteurs de débit
- Répétabilité±0.5 %
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 316
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 316