Motion
FVEC4140NA11L

FABCO-AIR INC
FVEC4140NA11L

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, enfichable | Terminal DIN, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13301510
N° MFRFVEC4140NA11L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FABCO-AIR INC
FVEC4140NA11L

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, enfichable | Terminal DIN, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13301510
N° MFRFVEC4140NA11L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
FVEC4140NA11L VALVES VA ET VE VALVES VA ET