Motion
120-4100/TTTG
120-4100/TTTG
N° D’ARTICLE MI13304195
N° MFR120-4100/XXXL
Prix63.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
120-4100/TTTG
N° D’ARTICLE MI13304195
N° MFR120-4100/XXXL
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
Prix63.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Gants de paume en cuir de chèvre avec endos en cuir et doublure en mélange de Kevlar® - Protection contre les chocs aux doigts
  • Caractéristiques
    La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Type de cuir
    Peau de chèvre à grain supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    616314445408
  • CUP_NON
    616314445408

Aperçu

Description du fabricant
SÉCURITÉ MAXIMALE 120-4100/XXXL, PEAU DE CHÈVRE
  • La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Bout des doigts en cuir de chèvre fendu pour une protection accrue
  • Kevlar® la doublure offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
  • La paume intérieure rembourrée en mousse absorbe et atténue les chocs
  • Protège-articulations moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Tissu en nylon élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Le ruban adhésif réfléchissant aux jointures rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • La prise sablonneuse en PVC sur la béquille et le pouce offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement