Motion
SFL-1/220 TAMBOUR
Composition complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI13304763
N° MFRSFL-1/220 DRUM
Prix2,648.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composition complexe d’aluminium, 1 qualité NLGI, taille de 120 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI13304763
N° MFRSFL-1/220 DRUM
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
Prix2,648.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    1

Détails

  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    495 °F
  • Point d’éclair
    400 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Série
    SFL-1/220
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0200-039 GRAISSE SFL-1/220 1/4DRUM