PFANNENBERG 21108646000
Signal visuel - 95-265 V c.a., lentille verte, ampoule DEL, base gris clair, énergie flash See Light Intensity, 2 Hz = 120 clignotements/min, 1 Hz = 60 clignotements/min, 0,75 Hz = 45 clignotements/min, 0,5 Hz = 30 clignotements/min, 0,1 Hz = 6 clignotements/min, 75 cd, 201 m Distance de visionnement max.