TOPWORX 11-11110-00
Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 9.52 mm, distance de détection : 0.375 po, 120 V ac/10A, 240 V ac/5A, 480 V ac/2.5A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1A, 120 V dc/0.5A, position de sortie derrière la zone de détection, matériau en laiton