Motion
PX409-005GI
0 à 5 psi, Gauge, 4 à 20 mA, 1/4" NPT mâle, Câble, (-49 à 240°F)
N° D’ARTICLE MI13333003
N° MFRPX409-005GI
Prix1,897.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 à 5 psi, Gauge, 4 à 20 mA, 1/4" NPT mâle, Câble, (-49 à 240°F)
N° D’ARTICLE MI13333003
N° MFRPX409-005GI
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
Prix1,897.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    200 g

Détails

  • Précision
    ± 0.08 %
  • Connexion électrique
    Câble
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Sortie
    4 à 20 mA
  • Plage de pression
    0 à 5 psi
  • Type de pression
    Jauge
  • Série
    PX409

Aperçu

Description du fabricant
PX409-005GI 0 À 5 PSI, MANOMÈTRE, 4 À 20 M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté