Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/16 po
- Taille du port de sortie1/16 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton réglable
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Définir la plage de pression0 à 15 psi