Motion
PX409-030DWUI-EH

OMEGA ENGINEERING INC
PX409-030DWUI-EH

Précision de ±0.05 %, différentiel humide/humide de 0 à 30 psi, 4 à 20 mA, NPT mâle de 1/4 po, câble
N° D’ARTICLE MI13344531
N° MFRPX409-030DWUI-EH
Prix3,412.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OMEGA ENGINEERING INC
PX409-030DWUI-EH

Précision de ±0.05 %, différentiel humide/humide de 0 à 30 psi, 4 à 20 mA, NPT mâle de 1/4 po, câble
N° D’ARTICLE MI13344531
N° MFRPX409-030DWUI-EH
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
Prix3,412.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    200 g

Détails

  • Précision
    ± 0.05 %
  • Connexion électrique
    Câble
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de pression
    0 à 30 psi
  • Type de pression
    Différentiel
  • Série
    PX409

Aperçu

Description du fabricant
PX409-030DWUI-EH PRÉCISION DE 0.05 %, 0 À 3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté