GRACO INC SP15.0100
Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à indice élevé pour les aliments - 80 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 1-1/2 po, 1-1/4 po de matières solides max., section produit en acier inoxydable 316L , section centrale en acier inoxydable, membrane surmoulée en EPDM