TOPWORX 7LY-1356E-A2
Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7LY - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l’extrémité, formulaire de contact SPDT, 2.5 mm, portée de détection de 0.100 po, 120 V c.a./0.25A, 24 V c.c./0.25A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable