TOPWORX 11-11120-00
Modèle 11 Capteur de proximité à contact sec sans levier 9.52 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 0.375 mm, distance de détection : 120 po, 10A V c.a./240, 5A V c.a./480, 2.5A V c.a./24, 3A V c.c./48, 1A V c.c./120, 0.5A V c.c./, position de sortie derrière la zone de détection, matériau en acier inoxydable