OMRON ELECTRONICS INC D4NL-1AFA-B
Commutateur de porte de sécurité avec verrou de protection D4NL — Commutateur intégré (avec interrupteur de détection de porte ouverte/fermée et contacts de commutateur de surveillance de verrou) : 1NC/1NO (contacts à action lente) + 1NC/1NO (contacts à action lente), Direction et matériau de montage de la tête : Quatre directions de montage possibles (montage avant à l’expédition – plastique), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage du solénoïde CC 24V