PFANNENBERG 12358520045
Échangeur thermique - air à l’eau, 230 V, 50/60 Hz, 21496 Btu/h, capacité de refroidissement : 6300 W, contrôle de température 50°F à 104°F - paramètres d’usine 95°F, gris clair - RAL 7035, acier galvanisé - matériau enduit de poudre