Motion
159016020
Mélange en poudre, saveur de LÉMONADE, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI13432099
N° MFR159016020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange en poudre, saveur de LÉMONADE, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI13432099
N° MFR159016020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6
  • Longueur du boîtier
    15.25
  • Poids de la caisse
    25
  • Largeur du boîtier
    13
  • Taille de l’emballage
    23.83 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Poudre de limonade SQWINCHER® à rendement de 2.5 gallons, paquet de 16 mélanges pour boissons électrolytes
  • Saveur
    LimonADE
  • Vie
    24 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    16
  • POTASSIUM
    50 mg
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • Rendement
    2.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
POUDRE DE YIELD 159016020 2.5 GAL -
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté