Motion
P4B522-S2-315RE MOD

DODGE
P4B522-S2-315RE MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI13465196
N° MFRP4B522-S2-315RE MOD
Price$2,639.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B522-S2-315RE MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI13465196
N° MFRP4B522-S2-315RE MOD
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
Price$2,639.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9400 po
  • Bore Diameter  
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.7000 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400

Details

  • Capacité de charge dynamique
    83000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Vitesse maximale
    1075 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    104000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
138547 P4B522-S2-315RE MOD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs