Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.5600 po, 141.22 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre7.8750 po
- Alésage Diamètre2.6875 po
- Longueur de l’alésage3.5000 po
- Insérer le diamètre extérieur130 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po, 88.90 mm
- Espacement maximal des trous de boulon5.5600 po
- Espacement min. des trous de boulon5.5600 po
- Poids25.970 lb
Détails
- Série de roulements22215
- Type de roulementRouleau sphérique
- Forme de l’alésageRonde
- Description140779 F4R-S2-211L-MOD
- Capacité de charge dynamique41500 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseMobilith SHC 100
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierRond 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Description longueLe modèle F4R-S2-211L-MOD est un roulement à rouleaux sphérique, de type à bride ronde à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-11/16 po, un roulement sans expansion (fixe) et un cercle de boulon de 7.8750 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride ronde à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F4R-S2 . L’appareil pèse 25.970 lb.
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant140779
- Rpm max.2040 tr/min
- Vitesse maximale2040 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointJoint labyrinthe
- Capteur prêtOui
- SérieF4R-S2
- Capacité de charge statique53000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.