Motion
F4S-S2-215R-DRY

DODGE
F4S-S2-215R-DRY

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465211
N° MFRF4S-S2-215R-DRY
Prix1,543.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-S2-215R-DRY

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465211
N° MFRF4S-S2-215R-DRY
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
Prix1,543.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5600 po, 141.22 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8800 po;200.15 mm
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    3.5900 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    130 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5900 po, 91.18 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.5600 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.5600 po
  • Poids
    18.45 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    140854 F4S-S2-215R-DRY
  • Capacité de charge dynamique
    41500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Aucun
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4S-S2-215R-DRY est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-15/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4S-S2 . L’appareil pèse 18.450 lb.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140854
  • Rpm max.
    1490 tr/min
  • Vitesse maximale
    1490 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F4S-S2
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
140854 F4S-S2-215R-DRY
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good