Motion
FC-E-407L-HT

DODGE
FC-E-407L-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 4.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465402
N° MFRFC-E-407L-HT
Prix6,667.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-E-407L-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 4.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465402
N° MFRFC-E-407L-HT
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
Prix6,667.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    6.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po, 171.45 mm
  • Diamètre du pilote
    10.2500 po
  • Poids
    97.000 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Description
    140978 FC-E-407L-HT
  • Capacité de charge dynamique
    30000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-E-407L-HT est un roulement à rouleaux conique, un type de bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 4-7/16 po, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulon de 11.7500 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation, d’un joint labyrinthe et convient aux applications à haute température de la série FC-E. L’appareil pèse 97.000 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140978
  • Rpm max.
    1360 tr/min
  • Vitesse maximale
    1360 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    FC-E
  • Capacité de charge statique
    188400 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
140978 FC-E-407L-HT