Motion
TABLEAU PERSONNALISÉ

DODGE
CUSTOM SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 18.0000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13465678
N° MFRCUSTOM SHEAVE
Prix1,315.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CUSTOM SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie, rainure 2 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 18.0000 po, bague QD, bague de la série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13465678
N° MFRCUSTOM SHEAVE
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
Prix1,315.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    18.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
ADC101111 TABLETTE PERSONNALISÉE