Motion
P2B-UN2-307-HT

DODGE
P2B-UN2-307-HT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13466137
N° MFRP2B-UN2-307-HT
Prix6,083.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-UN2-307-HT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13466137
N° MFRP2B-UN2-307-HT
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
Prix6,083.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8600 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-300,LD-50

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    65500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
075791 P2B-UN2-307-HT