Motion
F4B-EXL-108L-HT

DODGE
F4B-EXL-108L-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/2 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI13466150
N° MFRF4B-EXL-108L-HT
Prix1,096.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-EXL-108L-HT

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/2 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI13466150
N° MFRF4B-EXL-108L-HT
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
Prix1,096.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    F4B-EXL-108L-HT
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-EXL-108L-HT est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-1/2 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F4B-EXL . Il convient aux applications à haute température. L’appareil pèse 13.000 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141240
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    F4B-EXL
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
141240 F4B-EXL-108L-HT