Motion
WSTU-VSC-107 MOD

DODGE
WSTU-VSC-107 MOD

Unité de prise de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI13466255
N° MFRWSTU-VSC-107 MOD
Prix197.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-VSC-107 MOD

Unité de prise de roulement à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI13466255
N° MFRWSTU-VSC-107 MOD
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
Prix197.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.50 mm
  • Code de taille
    107
  • Poids
    3.48 lb, 1.5785 kg

Détails

  • Série de roulements
    VSC
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    141987
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Série
    WSTU
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
141987 WSTU-VSC-107 MOD