Motion
CEINTURE R8V1060-2

DODGE
R8V1060-2 BELT

CEINTURE R8V1060-2
N° D’ARTICLE MI13467034
N° MFRR8V1060-2 BELT
Prix762.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R8V1060-2 BELT

CEINTURE R8V1060-2
N° D’ARTICLE MI13467034
N° MFRR8V1060-2 BELT
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
Prix762.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.9063 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 143143 R8V1060-2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good