Motion
F4B-SXRAG-012

DODGE
F4B-SXRAG-012

F4B-SXRAG-012
N° D’ARTICLE MI13467496
N° MFRF4B-SXRAG-012
Prix176.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SXRAG-012

F4B-SXRAG-012
N° D’ARTICLE MI13467496
N° MFRF4B-SXRAG-012
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
Prix176.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.5500 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.5000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes du collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Non
  • Capacité de charge statique
    1483 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
230418 F4B-SXRAG-012
  • Boîtier en fonte durable
  • Ajustement serré entre l’insert et le boîtier pour permettre un mauvais alignement
  • Anneau interne carburé pour plus de durabilité et une grande capacité de charge de choc
  • Options de cage novatrices
  • Système de verrouillage de collet excentrique pour une fixation simple et fiable de l’arbre
  • Emballages de scellage conçus pour protéger contre la contamination