Motion
WSTU-SXRAG-100

DODGE
WSTU-SXRAG-100

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI13467515
N° MFRWSTU-SXRAG-100
Prix263.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SXRAG-100

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI13467515
N° MFRWSTU-SXRAG-100
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
Prix263.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.6200 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    230447
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
230447 WSTU-SXRAG-100