Motion
MTA TAILLE 7, 38:1, 210 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE

MTA TAILLE 7, 38:1, 210 C-FACE
N° D’ARTICLE MI13467824
N° MFRMTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE
Prix36,189.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE

MTA TAILLE 7, 38:1, 210 C-FACE
N° D’ARTICLE MI13467824
N° MFRMTA SIZE 7, 38:1, 210 C-FACE
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
Prix36,189.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    10 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q10R18SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
M7H38T21C MTA TAILLE 7, 38:1, 210 C-FACE