Motion
MTA TAILLE 2115, 15:1, BRIDE IEC112

DODGE
MTA SIZE 2115, 15:1, IEC112 FLANGE

MTA TAILLE 2115, 15:1, BRIDE IEC112
N° D’ARTICLE MI13467892
N° MFRMTA SIZE 2115, 15:1, IEC112 FLANGE
Prix9,464.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 2115, 15:1, IEC112 FLANGE

MTA TAILLE 2115, 15:1, BRIDE IEC112
N° D’ARTICLE MI13467892
N° MFRMTA SIZE 2115, 15:1, IEC112 FLANGE
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
Prix9,464.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    40 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A40L56SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.600 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
M2H15T112IEC MTA TA TA 2115, 15:1, IEC112