Motion
PA03079-15000 18X38 CR WI XT40 AVEC ARBRE

DODGE
PA03079-15000 18X38 CR WI XT40 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478065
N° MFRPA03079-15000 18X38 CR WI XT40 W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA03079-15000 18X38 CR WI XT40 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478065
N° MFRPA03079-15000 18X38 CR WI XT40 W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
PA03079-15000 18X38 CR WI XT40 AVEC ARBRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good