Motion
PA005914-2000 18X32 CR WI XT35 AVEC ARBRE

DODGE
PA005914-2000 18X32 CR WI XT35 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478265
N° MFRPA005914-2000 18X32 CR WI XT35 W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA005914-2000 18X32 CR WI XT35 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478265
N° MFRPA005914-2000 18X32 CR WI XT35 W/ SHAFT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
PA005914-2000 18X32 CR WI XT35 AVEC ARBRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon