Motion
PA03013-13000 18X32 CR WI XT30 MD AVEC SHA

DODGE
PA03013-13000 18X32 CR WI XT30 MD W/ SHA

Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478278
N° MFRPA03013-13000 18X32 CR WI XT30 MD W/ SHA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA03013-13000 18X32 CR WI XT30 MD W/ SHA

Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478278
N° MFRPA03013-13000 18X32 CR WI XT30 MD W/ SHA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
PA03013-13000 18X32 CR WI XT30 MD AVEC SHA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon