Motion
PA00893-3000 24X32 ST DR XT40 MDX 3/4 DI

DODGE
PA00893-3000 24X32 ST DR XT40 MDX 3/4 DI

Tambour Mine Duty - Face droite, 24 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478291
N° MFRPA00893-3000 24X32 ST DR XT40 MDX 3/4 DI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA00893-3000 24X32 ST DR XT40 MDX 3/4 DI

Tambour Mine Duty - Face droite, 24 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478291
N° MFRPA00893-3000 24X32 ST DR XT40 MDX 3/4 DI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA00893-3000 24X32 ST DR XT40 MDX 3/4 DI