Motion
PA12369-6000 20X26 CR DR XT35 1/2 DIAPOSITIVE

DODGE
PA12369-6000 20X26 CR DR XT35 1/2 SLIDE

Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 26 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478343
N° MFRPA12369-6000 20X26 CR DR XT35 1/2 SLIDE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA12369-6000 20X26 CR DR XT35 1/2 SLIDE

Fût pour service standard - Face de couronne, 20 po de diamètre, 26 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478343
N° MFRPA12369-6000 20X26 CR DR XT35 1/2 SLIDE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA12369-6000 20X26 CR DR XT35 1/2 DIAPOSITIVE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon