Motion
PA19893-1000 12X51 CR DR XT30 MDX 3/8 DI

DODGE
PA19893-1000 12X51 CR DR XT30 MDX 3/8 DI

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478375
N° MFRPA19893-1000 12X51 CR DR XT30 MDX 3/8 DI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA19893-1000 12X51 CR DR XT30 MDX 3/8 DI

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478375
N° MFRPA19893-1000 12X51 CR DR XT30 MDX 3/8 DI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA19893-1000 12X51 CR DR XT30 MDX 3/8 DI