Motion
PA18950-5000 30X63 CR WI XT60 MD AVEC SHAF

DODGE
PA18950-5000 30X63 CR WI XT60 MD W/ SHAF

Aile Mine Duty - Face de couronne, 30 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478381
N° MFRPA18950-5000 30X63 CR WI XT60 MD W/ SHAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA18950-5000 30X63 CR WI XT60 MD W/ SHAF

Aile Mine Duty - Face de couronne, 30 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478381
N° MFRPA18950-5000 30X63 CR WI XT60 MD W/ SHAF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    30 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT60
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
PA18950-5000 30X63 CR WI XT60 MD AVEC SHAF

You May Also Like