Motion
PA05289-50 36X60 ST DR HE70 MDX AVEC ARBRE

DODGE
PA05289-50 36X60 ST DR HE70 MDX W/ SHAFT

Tambour Mine Duty - Face droite, 36 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478489
N° MFRPA05289-50 36X60 ST DR HE70 MDX W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA05289-50 36X60 ST DR HE70 MDX W/ SHAFT

Tambour Mine Duty - Face droite, 36 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478489
N° MFRPA05289-50 36X60 ST DR HE70 MDX W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    60 in
  • Pulley Diameter  
    36 in

Details

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    HE70
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA05289-50 36X60 ST DR HE70 MDX AVEC ARBRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté