Motion
PA08176-10 50X54 ST DR B115-320 SPC 3/4

DODGE
PA08176-10 50X54 ST DR B115-320 SPC 3/4

Fût de service standard - Face droite, 50 po de diamètre, 54 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478630
N° MFRPA08176-10 50X54 ST DR B115-320 SPC 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA08176-10 50X54 ST DR B115-320 SPC 3/4

Fût de service standard - Face droite, 50 po de diamètre, 54 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478630
N° MFRPA08176-10 50X54 ST DR B115-320 SPC 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    54 po
  • Poulie Diamètre  
    50 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA08176-10 50X54 ST DR B115-320 SPC 3/4