Motion
PA91183-260 16X32 ST DR XT30 MDX avec SHAF

DODGE
PA91183-260 16X32 ST DR XT30 MDX W/ SHAF

Tambour Mine Duty - Face droite, 16 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478813
N° MFRPA91183-260 16X32 ST DR XT30 MDX W/ SHAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA91183-260 16X32 ST DR XT30 MDX W/ SHAF

Tambour Mine Duty - Face droite, 16 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478813
N° MFRPA91183-260 16X32 ST DR XT30 MDX W/ SHAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA91183-260 16X32 ST DR XT30 MDX avec SHAF