Motion
35QZ18R18FH

DODGE
35QZ18R18FH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13479407
N° MFR35QZ18R18FH
Prix7,179.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35QZ18R18FH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13479407
N° MFR35QZ18R18FH
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
Prix7,179.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4395 po/lb;496.568 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’arbre
    3.5100 po;89.15 mm
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A60LR14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7200 hp, Sortie 6.7800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 7.7200 hp, Sortie 6.7800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35QZ18R18FH
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Sortie
    6.780 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 10.0100 hp ; Sortie 6.7800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4395 po-lb;496.568 Nm

Aperçu

Description du fabricant
35QZ18R18FH , T2 E-Z, ROUGE KLEEN, AVEC FLANC