Motion
13Q20H56 ROUGE TIGEAR-2 AVEC PEINTURE NOIRE

DODGE
13Q20H56 TIGEAR-2 RED W/ BLACK PAINT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI13479433
N° MFR13Q20H56 TIGEAR-2 RED W/ BLACK PAINT
Prix1,515.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13Q20H56 TIGEAR-2 RED W/ BLACK PAINT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI13479433
N° MFR13Q20H56 TIGEAR-2 RED W/ BLACK PAINT
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
Prix1,515.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q25R18SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    0.560 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
13Q20H56BP 13Q20H56 TIGEAR-2 ROUGE AVEC BLAC