Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Longueur de l’alésage5.4100 po;137.41 mm
- Distance centrale1.7500 po
- Longueur4.1900 po, 106.42 mm
- Couple de sortie maximal676 po/lb;76.378 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Charge suspendue1190 lbf;5293.384 N
- Ratio10:1
- Poids26 lb
- Largeur2.7500 po, 69.85 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 2.1200 hp, Sortie 1.8800 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 2.1200 hp, Sortie 1.8800 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG;Basse température
- Numéro de catalogue du fabricant17Q10H14LT
- Puissance d’entrée maximale2.1200 hp
- Sortie1.8800 hp;1.402 kW
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5293.384 N, 1190 lbf
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 140TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- StyleSortie d’alésage creux
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique4.5500 hp;3.393 kW
- Couple nominal (po-lb)676 po-lb;76.378 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.