Motion
30Q20H18LT

DODGE
30Q20H18LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13479476
N° MFR30Q20H18LT
Prix4,410.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q20H18LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13479476
N° MFR30Q20H18LT
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
Prix4,410.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.7600 po;197.10 mm
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    3101 po/lb;350.366 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    86 lb, 39.009 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q30LR56SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q20H18LT
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    4.310 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.9500 hp ; Sortie 4.3100 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3101 po-lb;350.366 Nm

Aperçu

Description du fabricant
30Q20H18LT 30Q20H18 TIGEAR-2 ROUGE AVEC BAS