Motion
20A20L14SL302HD

DODGE
20A20L14SL302HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479791
N° MFR20A20L14SL302HD
Prix2,243.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A20L14SL302HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13479791
N° MFR20A20L14SL302HD
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
Prix2,243.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1056 po/lb;119.312 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.1300 po;79.50 mm
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.7700 hp, Sortie 1.4700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.7700 hp, Sortie 1.4700 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A20L14SL302HD
  • Puissance d’entrée maximale
    1.7700 hp
  • Sortie
    1.4700 hp;1.096 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.6200 hp;2.699 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    1056 po-lb;119.312 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20A20L14SL302HD RÉDUCTEUR TIGEAR-2 3-1/8 PO